フルハーネス対応防寒着 M3237H上

フルハーネス対応防寒着 M3237H上 - ミドリ安全フルハーネス対応防寒着 M3237H上 - ミドリ安全フルハーネス対応防寒着 M3237H上 - ミドリ安全

フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。

用途フルハーネス使用時の防寒対策材質ポリエステル100%ネイビー内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57688734M3237HUE-3L3L7313894
21,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57688743M3237HUE-4L4L7614495
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688759M3237HUE-5L5L7615096
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688777M3237HUE-LLLL7013291
21,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57688786M3237HUE-MM6412485
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688795M3237HUE-SS6112082
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688804M3237HUE-SSSS6111678
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688768M3237HUE-LL6712888
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする