ミドリ安全
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途
運送業建設業機械工業自動車関連業運送業農作業
材質
ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
背抜き
入数(双)
3
機能
柔軟性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1袋(3双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57688838
FT-3335-3P LL
LL
24
8.5
19
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください