ミドリ安全
静電安全靴 SCR1200 フード
つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
色
ホワイト
材質(甲被)
人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
機能
静電
JIS規格
JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格
足幅
EEE
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57688847
SCR1200-H-23.5
23.5
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688856
SCR1200-H-24.0
24
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57688865
SCR1200-H-24.5
24.5
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688874
SCR1200-H-25.0
25
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
57688883
SCR1200-H-25.5
25.5
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
57688899
SCR1200-H-26.0
26
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
57688908
SCR1200-H-26.5
26.5
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
57688917
SCR1200-H-27.0
27
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
57688926
SCR1200-H-27.5
27.5
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
57688935
SCR1200-H-28.0
28
¥
27,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
57688944
SCR1200-H-29.0
29
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
57688953
SCR1200-H-30.0
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください