耐熱用手袋 ロングタイプ

耐熱用手袋 ロングタイプ - ミドリ安全

汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。

材質
表面/グーデン(R)織物
中層/グーデン(R)フェルト
内面/綿織物
厚さ(mm)2銀グレー/ブラックタイプロングタイプ入数(双)1機能耐熱全長(cm)23手のひらまわり(cm)18.4色(手首部)ホワイト内容量1双
注意
※完全な断熱繊維ではありません。
※時間の経過とともに、少しずつ温度が上昇します。
※直火や高温の作業には、取扱う品物の形状、大きさ、重量、材質など考慮し、火傷等にご注意下さい。
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57689023MGT-35
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする