曜日別特売

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 - ミドリ安全

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場厨房食堂清掃作業形状ローカット材質(甲被)人工皮革機能軽量、耐滑、抗菌、防臭足幅EEE材質(底部)圧縮EVAスポンジ甲被タイプスリッポン材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプ作業靴内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57689039H-800-BK-22.0ブラック22
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689048H-800-BK-22.5ブラック22.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689057H-800-BK-23.0ブラック23
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689066H-800-BK-23.5ブラック23.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689075H-800-BK-24.0ブラック24
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689084H-800-BK-24.5ブラック24.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689093H-800-BK-25.0ブラック25
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689109H-800-BK-25.5ブラック25.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689118H-800-BK-26.0ブラック26
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689127H-800-BK-26.5ブラック26.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689136H-800-BK-27.0ブラック27
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689145H-800-BK-27.5ブラック27.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689154H-800-BK-28.0ブラック28
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689163H-800-BK-29.0ブラック29
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689179H-800-BK-30.0ブラック30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689188H-800-W-22.0ホワイト22
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689197H-800-W-22.5ホワイト22.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689206H-800-W-23.0ホワイト23
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689215H-800-W-23.5ホワイト23.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689224H-800-W-24.0ホワイト24
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689233H-800-W-24.5ホワイト24.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689249H-800-W-25.0ホワイト25
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689258H-800-W-25.5ホワイト25.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689267H-800-W-26.0ホワイト26
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689276H-800-W-26.5ホワイト26.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689285H-800-W-27.0ホワイト27
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689294H-800-W-27.5ホワイト27.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689303H-800-W-28.0ホワイト28
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689319H-800-W-29.0ホワイト29
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57689328H-800-W-30.0ホワイト30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57689039H-800-BK-22.045992477H-800H-800-BK-22.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992477ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689048H-800-BK-22.545992486H-800H-800-BK-22.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992486ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689057H-800-BK-23.045992495H-800H-800-BK-23.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992495ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689066H-800-BK-23.545992504H-800H-800-BK-23.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992504ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689075H-800-BK-24.045992513H-800H-800-BK-24.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992513ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689084H-800-BK-24.545992529H-800H-800-BK-24.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992529ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689093H-800-BK-25.045992538H-800H-800-BK-25.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992538ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689109H-800-BK-25.545992547H-800H-800-BK-25.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992547ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689118H-800-BK-26.045992556H-800H-800-BK-26.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992556ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689127H-800-BK-26.545992565H-800H-800-BK-26.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992565ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689136H-800-BK-27.045992574H-800H-800-BK-27.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992574ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689145H-800-BK-27.545992583H-800H-800-BK-27.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992583ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689154H-800-BK-28.045992599H-800H-800-BK-28.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992599ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689163H-800-BK-29.045992608H-800H-800-BK-29.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992608ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
57689179H-800-BK-30.045992617H-800H-800-BK-30.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992617ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
57689188H-800-W-22.045992328H-800H-800-W-22.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992328ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689197H-800-W-22.545992337H-800H-800-W-22.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992337ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689206H-800-W-23.045992346H-800H-800-W-23.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992346ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689215H-800-W-23.545992355H-800H-800-W-23.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992355ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689224H-800-W-24.045992364H-800H-800-W-24.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992364ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689233H-800-W-24.545992373H-800H-800-W-24.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992373ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689249H-800-W-25.045992389H-800H-800-W-25.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992389ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689258H-800-W-25.545992398H-800H-800-W-25.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992398ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689267H-800-W-26.045992407H-800H-800-W-26.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992407ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689276H-800-W-26.545992416H-800H-800-W-26.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992416ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689285H-800-W-27.045992425H-800H-800-W-27.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992425ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689294H-800-W-27.545992434H-800H-800-W-27.5 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992434ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689303H-800-W-28.045992443H-800H-800-W-28.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992443ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
57689319H-800-W-29.045992459H-800H-800-W-29.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992459ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
57689328H-800-W-30.045992468H-800H-800-W-30.0 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992468ハイグリップ作業靴ミドリ安全1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする