ミドリ安全
防寒ショートソックス ウェットクラブ
(1件のレビュー)
保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止する足裏に滑り止め付です。
用途
寒冷地での作業スキーなどの冬のレジャー
丈区分
ショート
内容量
1足
注意
※冬物商品のため、完売すると来季まで欠品となる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57689845
FT2501-M
ブラック
クロロプレーン、ナイロン
23~24.5
通常
1足
防寒
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
57689827
FT2501-L
ブラック
クロロプレーン、ナイロン
24.5~26
通常
1足
防寒
オープン
取扱い終了
返品不可
57689836
FT2501-LL
ブラック
クロロプレーン、ナイロン
26~27.5
通常
1足
防寒
オープン
取扱い終了
57689854
FT2501-S
ブラック
クロロプレーン、ナイロン
21.5~23
通常
1足
防寒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください