【名入れ】ブラック11ブライトAタイプ別注 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】ブラック11ブライトAタイプ別注 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ【名入れ】ブラック11ブライトAタイプ別注 ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ

格式高い重厚感が漂う、金属製のネーム印「ブラック11 BRIGHT」。
大切なビジネスシーンにふさわしい存在感を放つ1本は昇進のお祝いなどの贈りものにもお勧めです。
贈り物に最適なギフトボックス付き。昇進祝いのギフトや誕生日プレゼントなどにも。

シリーズBLACK11 BRIGHTインク色濃赤、赤茶、黒、藍色、朱色、赤、緑、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流表示文字数最大4文字オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57688436シャインシルバーTKV-B1シャインシルバー
9,900
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57688445ジェットブラックTKV-B2ジェットブラック
9,900
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57688454ロイヤルブルーTKV-B3ロイヤルブルー
9,900
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57688463ブリリアントレッドTKV-B4ブリリアントレッド
9,900
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする