曜日別特売

ワンタッチテント

ワンタッチテント - ササガワワンタッチテント - ササガワワンタッチテント - ササガワワンタッチテント - ササガワワンタッチテント - ササガワワンタッチテント - ササガワワンタッチテント - ササガワワンタッチテント - ササガワ

安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。
スタンダードな切妻形状
各パーツがユニット化されていますので、組立時にパイプが抜け落ちる心配がなく、怪我の心配が少ない!
ユニットを広げるだけで、スピーディーに設営可能【標準設営時間:2人で10分程度(2×3間)】
天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊処理のオリジナル素材。パイプは防錆効果の高い仕様です。

材質桁材・合掌材:スチールΦ31.8mm仕様幕部分:紐付材質(フレーム)スチールΦ31.8mm組立方法ワンタッチ材質(天幕)エステル帆布6号クラス内容量1セット
注意
※大型商品のため簡易梱包にて発送させていただきます。梱包が「パーツごとの簡易梱包」となります。すべてのパーツが1箱ケース入りになっているわけではなく、幕部分・足部分などのパーツごとのため、荷受けご注意ください。※この製品はあくまでも短時間でのご使用を目的とした仮設テントです。必ず風対策(専用ウェイト、クイ、ロープ等)を行い、長時間や悪天候、もしくはそれらが予測される場合はご使用をお控えください。※正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。※テントを廃棄される場合には、必ず廃棄物処理法、都道府県条例に準拠し、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
寸法(奥行D×間口)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(奥行D×間口)(mm)
幅(m)
高さ(m)
セット内容
奥行(m)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769006432-86501770×26702.672.56骨体(パイプ束数:2)+天幕(白地エステル帆布・波タレ)1.77スーパーキングE 1号
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5769007332-86512670×35503.552.8骨体(パイプ束数:2)+天幕(白地エステル帆布・波タレ)2.67スーパーキングE 2号
163,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5769008932-86523550×35503.553.07骨体(パイプ束数:2)+天幕(白地エステル帆布・波タレ)3.55スーパーキングE 2.5号
212,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5769009832-86533550×53105.313.07骨体(パイプ束数:3)+天幕(白地エステル帆布・波タレ)3.55スーパーキングE 3号
254,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5769010732-86543550×70707.073.07骨体(パイプ束数:3)+天幕(白地エステル帆布・波タレ)3.55スーパーキングE 4号
314,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5769011632-86555310×70707.073.59骨体(パイプ束数:3)+天幕(白地エステル帆布・波タレ)5.31スーパーキングE 5号
450,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5769012532-86565310×88508.853.59骨体(パイプ束数:4)+天幕(白地エステル帆布・波タレ)5.31スーパーキングE 6号
565,000
529,800
582,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする