活性式アザミウマ予察捕虫器

活性式アザミウマ予察捕虫器 - みのる産業

アザミウマ(スリップス)類は、微小害虫で見つけにくく、作物に被害がでてから発生に気づくケースが多くあります。
活性式アザミウマ予察捕虫器「CAZ-110」は、色(粘着シート)にプラスして匂い(アザミン)でアザミウマを引き寄せることで、早期に害虫の発生状況が把握できます。
アザミウマが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「アザミン」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、アザミウマを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができます。
粘着シートは黄色と青色があり、それぞれ捕獲しやすいアザミウマの種類がありますので、各色1枚ずつの組合せで取付けることで、幅広いアザミウマの予察が可能です。
アザミウマの種類が特定されている場合は、黄色2枚や青色2枚などお好みの組合せでご使用いただけます。
匂い(アザミン)と色(捕虫シート)のダブル効果で、アザミウマの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。

用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・付属品黄色・青色の粘着シート×各10枚質量(g)100(本体のみ)全幅W×全高(mm)Φ170×155設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安設置形態吊り下げ型内容量1箱(10セット)
注意
※間違って誤飲しないよう、保管・管理してください。
※作物に直接散布したり、飛散させたりしないでください。
※アザミウマ類は、種類・季節・地域によって好む色が違う場合があります。付着状況を見ながら粘着シートを選択してください。
※送風機など強風が当たらない場所に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57691044CAZ-110
22,500
21,900
24,090(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする