ピュアウォーカー スリッポン PW0501

ピュアウォーカー スリッポン PW0501 - ダイマツ

抗菌防臭のSEKマーク付きの素材を使用したナース用スリッポンシューズです。EVA底を採用し、とにかく軽い! 屈曲性も抜群! エアーソールにより、長時間の疲れを軽減。メッシュタイプで、ムレない快適な履き心地!

ホワイト標準質量(g/片足)約150(23.5サイズ)材質(甲)合成皮革材質(底部)合成底(EVA)ヒール(cm)約3.0内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57691498PW 050122.5
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691507PW 050123
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691516PW 050123.5
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691525PW 050124
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691534PW 050124.5
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691543PW 050125
4,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする