富士
蓄光文字盤 ナースウォッチ
文字盤全体が蓄光になります。 文字盤に脈拍計測目盛が印刷されております。看護師のお仕事には欠かせない脈拍計測目盛付きのナースウォッチ。日本製ムーブメント使用(中国製)。
全長(mm)
チェーン込み:103
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×33×7
材質(スクリーン)
アクリル
材質(ボディ)
合金
材質(フタ)
裏蓋:ステンレス
材質(クリップ)
ステンレス
材質(チェーン)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57691708
GT001
ホワイト
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691717
GT002
ピンク
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691726
GT003
ブルー
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691735
GT004
ラベンダー
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691744
GT005
ミント
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691753
GT006
レモン
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください