三菱電機エンジニアリング
<キャビネットタイプ>21.5インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/投影型静電容量方式/黒筐体)
LEDバックライト搭載LCD(コントラスト比3000:1)と投影型静電容量方式のタッチパネルを採用し、監視システムをはじめ様々な用途に合わせた表示が可能です。
規格
2K/FHD(Full-HD)
表面処理
ノングレア
解像度
1920×1080
画面サイズ
21.5インチ
アスペクト比
16:9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57692636
TSD-PT212-CB
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください