LEDチューブストリング

LEDチューブストリング - トライトLEDチューブストリング - トライトLEDチューブストリング - トライトLEDチューブストリング - トライトLEDチューブストリング - トライトLEDチューブストリング - トライトLEDチューブストリング - トライトLEDチューブストリング - トライト

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。

用途
建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色スケルトン電圧(V)AC100ピッチ(mm)30保護等級IP66付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)内容量1本
注意
※最大連結50mまでになります。
※点灯には整流器IN005-1B(別売)が必要です。
※出力側端末には必ずエンドキャップを装着してください。
全15種類を絞り込む
光源色
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
光源色
長さ(mm)
消費電力(W)
電球
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723594NTCW1-33-30P/290ホワイト10001.333球1
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
57723603NTCD1-33-30P/290シャンパンゴールド10001.333球1
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723619NTCB1-33-30P/290ブルー10001.333球1
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723628NTCP1-33-30P/290ピンク10001.333球1
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723637NTCE1-33-30P/290ブルーイッシュグリーン10001.333球1
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723646NTCW1-99-30P/2110ホワイト30003.999球3
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723655NTCD1-99-30P/2110シャンパンゴールド30003.999球3
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
57723664NTCB1-99-30P/2110ブルー30003.999球3
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723673NTCP1-99-30P/2110ピンク30003.999球3
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723689NTCE1-99-30P/2110ブルーイッシュグリーン30003.999球3
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723698NTCW1-165-30P/2130ホワイト50006.5165球5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57723707NTCD1-165-30P/2130シャンパンゴールド50006.5165球5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723716NTCB1-165-30P/2130ブルー50006.5165球5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723725NTCP1-165-30P/2130ピンク50006.5165球5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57723734NTCE1-165-30P/2130ブルーイッシュグリーン50006.5165球5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする