曜日別特売

マイクロSDXC

マイクロSDXC - HIDISCマイクロSDXC - HIDISCマイクロSDXC - HIDISCマイクロSDXC - HIDISCマイクロSDXC - HIDISC
(1件のレビュー)

読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)

用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年間読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57698254HDMCSDX128GCL10UIJP3アダプター付き+ケース128
5,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57698263HDMCSDX256GCL10UIJP3アダプター付き+ケース256
8,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
57698358HDMCSDX64GCL10UIJP-WOA本体のみ64
2,840
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
57698367HDMCSDX128GCL10UIJP-WOA本体のみ128
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57698376HDMCSDX256GCL10UIJP-WOA本体のみ256
10,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57698254
2023-07-04
用途: 防犯カメラ用
建設業・工事業

1か月目に壊れ、交換してもらい、また壊れたので別メーカーで買い直した

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする