HIDISC
マイクロSDXC データ復旧付き
仕様
ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付
寸法(mm)
15×11×1
タイプ
ケース付き
保証期間
1年間
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57698333
HDMCSDH64GCL10DS
64
¥
3,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57698349
HDMCSDH128GCL10DS
128
¥
12,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった