曜日別特売

Bluetooth ワットチェッカー

Bluetooth ワットチェッカー - ラトックシステムBluetooth ワットチェッカー - ラトックシステム

電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計
測定データはスマートフォンに表示
消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示
専用アプリで測定データや累計のグラフを表示
約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存
電力消のリアルタイム計測機能を搭載
スマートフォンから電源のON/OFFが可能
測定データをCSVファイルに書き出し可能
本製品を最大4台まで同時接続可能
接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能
100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能

対応機種
Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット
●iOS 12.0以降の iPhone, iPad
●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット
仕様接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品セット内容製品本体、セットアップガイド、保証書(1年)消費電力(W)0.7定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約68×52×34.5(突起含まず)差込口1口アズワン品番64-8072-16プラグタイプ2P無線[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります)耐雷サージ[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696608RS-BTWATTCH2100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
6,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする