子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策

子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策 ホタルのめがね 子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策 ホタルのめがね 子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策 ホタルのめがね 子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策 ホタルのめがね 子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策 ホタルのめがね 子ども用 PCメガネ ブルーライトカット 紫外線 飛沫対策 ホタルのめがね

家でも外でもどこでも、こどもの眼と健康を守るメガネ。
・オンライン学習のブルー光線軽減:ブルー光線20%以上カット。
・眼の紫外線対策:紫外線99,99%カットレンズ。
・3密場面での飛沫感染対策:360℃包み込むルーフ(屋根)と太いテンプルで眼をカバー。
周りからの紫外線も飛沫も防ぐ効果が高い。
ルーフ部分塗装を薄くしてあり、サングラスの中が暗くなりすぎないようになっています。

仕様ブルー光線:20%以上カット、紫外線:99.99%カット サイズ(mm)フレーム幅:約112、レンズ横幅:約50、レンズ縦幅:約35 質量(g)20 材質プラスチック 可視光線透過率(%)90 形状二眼型 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KPC-80-2 57693713
KPC-80-2 57693713
57693713 KPC-80-2
2,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
KPC-80-3 57693729
KPC-80-3 57693729
57693729 KPC-80-3
2,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
KPC-81-2 57693738
KPC-81-2 57693738
57693738 KPC-81-2
2,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
KPC-81-3 57693747
KPC-81-3 57693747
57693747 KPC-81-3
2,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
KPC-82-2 57693756
KPC-82-2 57693756
57693756 KPC-82-2
2,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
KPC-82-3 57693765
KPC-82-3 57693765
57693765 KPC-82-3
2,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする