コードレスコーナインパクトドライバ

コードレスコーナインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスコーナインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスコーナインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスコーナインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト
コンパクトボディで狭所もらくらく作業
豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電)
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時)センターハイト(mm)16.51充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
締付能力(普通ボルト)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694404WH18DYA NN50〔510〕0~200018M4~M10本体のみ
45,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
54839270WH18DYA XPZ50〔510〕0~200018M4~M10本体、マルチボルト電池(BSL36A18X)、急速充電器、ケース
80,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
57694395WH18DYA XP50〔510〕0~200018M4~M10本体、リチウムイオン電池、急速充電器、ケース
76,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57694395WH18DYA XP54839270WH18DYA XPZWH18DYA XP コードレスコーナインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 54839270コードレスコーナインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする