36Vコードレスロータリバンドソー

36Vコードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスロータリバンドソー - HiKOKI(旧:日立工機)

【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業寸法(mm)500×139×305バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694429CB3612DA(NN)本体、帯のこ(18山)7.2(電池装着時)65-0294-38
94,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
55039996CB3612DA (XPZ)本体、帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー7.2(BSL36A18X装着時)-
134,600
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
57694413CB3612DA(XP)本体、帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18)、急速充電器、電池カバー7.2(電池装着時)65-0294-37
128,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57694413CB3612DA(XP)55039996CB3612DA (XPZ)CB3612DA(XP) 36Vコードレスロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機) 5503999636VコードレスロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする