Kpnetworks
Kpnetworks KPWL-0300H 無線LANアクセスポイント
どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。
伝送速度(Mbps)
802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps
伝送方法
IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 )
周波数(GHz)
2.4/5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57695716
KPWL-0300H
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください