EX-DRY(三和)
EX-DRY Deo
『EX-DRY Deo』は高性能吸湿EX-DRYの新シリーズです。
消臭+除湿のW効果を発揮し、湿気とニオイの問題を解決します。
色
白
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
梱包内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694517
EX-150DE-F
1箱(60個)
9
210
240
150
30個×2袋
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
57694526
EX-50DE-F
1箱(150個)
9
70
145
150
50個×3袋
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
57694535
EX-10DE-F
1箱(600個)
8
14
100
90
100個×6袋
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
57694544
EX-20DE-F
1箱(400個)
8
28
140
90
50個×8袋
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100