電気ひざかけ グレー

電気ひざかけ グレー - ゼンケン電気ひざかけ グレー - ゼンケン電気ひざかけ グレー - ゼンケン電気ひざかけ グレー - ゼンケン電気ひざかけ グレー - ゼンケン

いろいろな使い方ができるワイドサイズ の電気ひざかけ。電磁波99%カット、綿100%で安心の温かさ。

消費電力(W)50タイマー切り忘れ防止タイマー(2時間)材質綿100%質量(kg)1.1電圧(V)100(50Hz/60Hz両用)コード長さ(m)【電源側】2、【マット側】1.2洗濯方法手洗い寸法(幅W×奥行D)(cm)160(フリンジ含む)×93内容量1台
注意
※自然素材にこだわった綿100%の仕様のため、初期的に起毛が抜ける場合がございますが、洗濯により次第に無くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696687ZR-51LT50160(フリンジ含む)×93【電源側】2、【マット側】1.2
22,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする