受光器
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。
8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。
レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。
適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG
セット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2
質量(g)約150
電源単3アルカリ乾電池×2本
防塵防水性能IP54
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137
測定精度(mm)±1/±3(高/中)
受光距離(m)5~50
内容量1個
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO
PRO standard(プロスタンダード)
税込¥54,780
¥49,800