曜日別特売

塩ビ管カッター (Φ42,60用)

塩ビ管カッター (Φ42,60用) - フジ矢塩ビ管カッター (Φ42,60用) - フジ矢

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。
パイプ割れを大幅に減少。
コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。
切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。
替刃交換が簡単です。
スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。

用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト内容量1丁
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので直接手や指で触れないでください。
※切断作業時、替刃交換時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※パイプが冷えている時は割れやすいので必ず温めてから切断してください。
※刃部、レバーなどの可動部で指などを挟まないように注意してください。
※危険ですので刃の下に手などを入れないでください。
※本来の目的以外での使用しないでください。
※鋼管、銅管、アルミ管等の金属管、ケーブル線類は切断できません。
※古いパイプは割れやすいのでゆっくり切断してください。
※指定以外のサイズのパイプは切断しないでください。
※刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、欠けたりした場合はお買い求めになった販売店にご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
切断能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57697405FP42-BGΦ42用227330硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで
11,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
57697414FP60-BGΦ60用277580硬質塩化ビニル管:0~VP50、HIVP管:0~HIVP50、保温材付き塩ビ管:0~外径Φ60、ポリエチレン管:0~外径Φ60
21,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする