広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器

広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 - GOODGOODS(グッド・グッズ)広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 - GOODGOODS(グッド・グッズ)広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 - GOODGOODS(グッド・グッズ)広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 - GOODGOODS(グッド・グッズ)広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 - GOODGOODS(グッド・グッズ)広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・日中はソーラーで充電
・夜間、暗くなると自動点灯
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。

用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120内容量1台
注意
・バッテリーボックスの破損や劣化が見られる場合は使用を中止して下さい。
・リチウムイオン電池の寿命を守り、約2年ごとの交換を推奨します。
・バッテリーは新旧・異種混同はお辞め下さい。
・ソーラーパネルの設置環境や日照条件などにより十分に充電量を保てない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57697457TYH-50WK
22,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57697457
2021-10-21
用途: 駐車場の照明
ミナミ工房不動産業

明るいが その持続時間は短い。
日本海側の雪国では これからの季節 日照時間が激減する。
不満足な充電状態なら、実用的というので有れば、日没から夜半までと限定すべきでしょう。
未明は淡い光。曙とともに消えていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする