曜日別特売

充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可

充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ

用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)126×311発光色電球色~昼光色充電電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360
注意
※長期保管する場合は、リチウム電池を本体から取り外し保管して下さい。
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※使用する乾電池・リチウムイオン電池は、新旧・異種混同はお辞め下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
電球の種類
全光束(Lm)
点灯時間
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体57697466DS-8E-BLK1台約500LED10-400HIGH:約5時間、LOW:約75時間グッド・グッズ専用充電池LDC-361A×2本、市販単3乾電池×3本(別売り)
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64055487DS-8E-MGN1台約500LED10~400-グッド・グッズ専用充電池LDC-361A×2本/市販単3乾電池×3本(別売り)
7,200
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28634569DS-8E-SPK1個約500LED10-400-グッド・グッズ専用充電池LDC-361A×2本/市販単3乾電池×3本(別売り)
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57697466
2022-10-11
用途: 普段はインテリアとして、災害時は照明として
その他業種

LEDで調光が出来、消費電力も少ないので購入しました。手持ち、吊すことも出来て便利だと思います。最小光量で使えば長時間使用できます。我が家には携帯発電機もあるので、頼もしい災害用品が増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする