曜日別特売

充電式家庭用耕運機 耕す造

充電式家庭用耕運機 耕す造 - アルミス充電式家庭用耕運機 耕す造 - アルミス充電式家庭用耕運機 耕す造 - アルミス

バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。

材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール幅(mm)約210質量(kg)約4.4高さ(mm)約1320奥行(mm)約280電源(V)DC18連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh充電時間(時間)1.5直径(mm)刃:約160RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V(50/60Hz)耕運幅(mm)約190内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57698139AKT-18V
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする