PG20用ポータブル充電池

PG20用ポータブル充電池 - PARAGOPG20用ポータブル充電池 - PARAGOPG20用ポータブル充電池 - PARAGOPG20用ポータブル充電池 - PARAGOPG20用ポータブル充電池 - PARAGO

充電池を利用頂くことにより、更に野外環境でも利用できるようになります。
この充電池は、8時間の充電で、最大8時間の利用をすることができます。(ECOモードで8時間、基本利用は4-8時間の利用目安)
冷凍冷蔵クーラーボックスとしての利用だけではなく、ノートパソコンの充電(Type-Cのみ)やスマートフォンの充電にも利用できます。
サイズは手のひらより少し大きいくらいのサイズです。
重さは「1.88kg」になります。
これにより、野外での活動も円滑になります。

寸法(mm)161×210×48.5質量(kg)1.88RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※クーラーボックスは付属しませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57712647PG20-003
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする