曜日別特売
モノタロウ

ガレージジャッキ 低床 2t エアー式

ガレージジャッキ 低床 2t エアー式 - モノタロウ
(4件のレビュー)

エアー式で楽々持ち上げる事が出来る低床油圧フロアージャッキです。手動式、フット式でもご使用頂けます。

用途車両整備、タイヤ交換などに最大荷重(t)2最高位(mm)500最低位(mm)103空気圧力(MPa)0.7~0.97材質本体:スチール、レバー:スチール・ABS(グリップ部)、キャスター:鉄ストローク(mm)397幅(mm)380全長(mm)962質量(kg)58ハンドル長さ(mm)945使用作動油ISO VG15内容量1台
取扱説明書:(3.2MB)
注意
ノブを回す際は、ハンドルを直角にせず、必ず45度以下に曲げた状態にしてください。直角の状態で回すと、油圧シリンダーが十分に機能せず、荷重がかかった状態で上昇しなかったり、自然と加工する恐れがあります。
※ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございますのでご理解の上ご購入ください。
※ジャッキが上がらない場合、オイルが減少していないかの上、取扱説明書の「ジャッキオイルの補充および交換」を参照の上、適量を補充してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品です。
※ジャッキアップはスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかる恐れがあるためお勧めしません。

※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62277898-
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62277898-32637455ASJ-20ML- 低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所 32637455低床エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所1台
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62277898
2025-05-30
用途: 車のメンテナンス
有限会社 音工房

エアーを使って上げる事が出来るので、作業の短縮になります。
しかも下ろす時にもゆっくりと下ろせるので安全です。

対象商品 : 62277898
2022-11-20
用途: 板金塗装作業時

お値段が安いので心配してましたが、上昇も早く
問題なく使えそうですね。あとは耐久性があればいうことなしです。

2が参考にしています
対象商品 : 62277898
2022-11-17
用途: 板金塗装作業時

お値段が安いので心配してましたが、上昇も早く
問題なく使えそうですね。あとは耐久性があればいうことなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 62277898
2022-10-26
用途: 車のタイヤ交換やオイル交換、その他メンテナンス等

この価格でエアージャッキが購入できるのはお得。
耐久性についてはまだこれからですが、とにかく安く買えたので満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする