コスモビューティー
プレヴェーユ サニミスト
手指のすみずみまで素早くなじむ液体タイプです。
衛星管理の厳しい医療現場から飲食店、食品工場まで様々なシーンでご使用いただけます。
用途
手指消毒用に。
成分
エタノール
トラスコ品番
217-4563
濃度(%)
塩化ベンザルコニウム:0.04-0.07(w/w)、0.05(w/v)
有効成分
ベンザルコニウム塩化物
エタノール濃度(w/w%)
50~60
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1個(5L)
注意
※次の人は使用しないこと。(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる):(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57712954
24927
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください