手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液

手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液 - コスモビューティー
(6件のレビュー)

乾いた後もつっぱらず、しっとりした使用感です。
衛生管理の厳しい医療現場から飲食店、食品工場まで様々なシーンでご使用いただけます。

用途手指消毒用に。商品タイプ詰替用成分エタノール繰り返し・詰め替え対応トラスコ品番217-4562エタノール濃度(w/w%)70-75医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)80.5内容量1個(5L)
注意
※次の人は使用しないこと。(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる):(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エタノール濃度(v/v%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577129632492680.5
13,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57712963
2022-03-14
用途: 勤務中の手の消毒
株式会社 ナナミ卸売・小売業

日々の消毒用に購入しました。アルコール濃度が強く
揮発性も高いので効果が強い気がします。

対象商品 : 57712963
2022-01-27
用途: 会社の事務所
株式会社 福岡住環サービス業

手洗い後、手を乾燥させ塗るだけで、サラッとした使用感でしっかり消毒出来ますし、手荒れがしないので気に入ってます。

対象商品 : 57712963
2021-08-20
用途: 入館、退館の際の手指の消毒に使用
サービス業

アルコール濃度が高いので、殺菌作用の関しても安心です。
再購入して使用を続けています。

対象商品 : 57712963
2021-01-27
用途: 食事前、トイレの前後など
製造業

容量が大きいのでたっぷり使用でき、いくつかある工場に分けて
設置

対象商品 : 57712963
2021-01-03
用途: 日常の手指の殺菌消毒に
製造業

なかなかアルコールが手に入りにくかったので、ありがたいです。とても使いやすいです。

対象商品 : 57712963
2021-02-03
用途: 事務所への出入り

説明書き通り、多めにつけてもつっぱり感がありません。
自動ディスペンサーとの併用で消毒の回数が増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする