王子ネピア
パブリックハンドタオル ソフトM
(1件のレビュー)
牛乳パック類リサイクルパルプを配合した商品です。
ソフトタイプの2枚重ねになります。
トラスコ品番
161-5006
材質
リサイクルパルプ
質量(kg)
11.9
色
ホワイト
シリーズ
パブリック
枚数
5000
シートサイズ(mm)
220×230
内容量
1ケース(200組×25パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57712988
79722
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください