【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式

【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 - アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 - アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 - アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 - アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 - アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 - アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 - アイリスオーヤマ

ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

用途木くずや砂利に吸引に。充電時間(分)60商品タイプ本体+バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015定格電圧(V)DC10.8充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500内容量1個
注意
※替えの紙パックは下記商品になります。
軽量スティッククリーナー別売使い捨てダストパック(FDPAG1414)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
連続使用時間(分)
質量(g)
付属品
運転モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57716935JCL108強/22、標準/10、弱/43強/10、標準/15、弱/251400使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器、ACアダプター3段階
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
77494516BCL108-H-0.3弱:約25、中:約15、強:約10分1400使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器、ACアダプター-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする