曜日別特売

【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ

【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ

用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです!
ジグソーとは?
⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。
本製品機能
◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。
◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。

用途直線、曲線、細部の切断作業に。定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213ストローク長(mm)19内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
切断能力(mm)木材
充電池タイプ
運転時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73785225JJS181-Z木工用ブレード150045※数値は付属のブレードを使用した時の目安の数値/加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なりますリチウムイオン2次電池(別売)約34(無負荷時)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
52164343JJS181充電式リチウムイオン電池:DBL1820×1、充電器:DBLC18×1、木工用ブレード×1190045リチウムイオン2次電池34
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52164343JJS18119221286JJS181TCJJS181 【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ 19221286【本格DIYに!】充電式ジグソー18Vアイリスオーヤマ1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする