折りたたみバケットカート

折りたたみバケットカート - 河淳折りたたみバケットカート - 河淳折りたたみバケットカート - 河淳折りたたみバケットカート - 河淳折りたたみバケットカート - 河淳折りたたみバケットカート - 河淳折りたたみバケットカート - 河淳

【袋タイプの収納カート】ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。店舗やオフィス、ビル管理に。
【ゴミが落ちない】容量208?の袋タイプのバスケットなので、ダンボールのカスなど細かいゴミが落ちません。
また、袋部分が取り外せるので底にたまった細かいゴミが楽に取り出せます。
【折りたたみ】約1/3の幅に簡単に折りたたみが可能です。未使用時はコンパクトに保管ができます。

用途ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。材質スチール(フレーム)/TPU(キャップ)容量(L)208寸法H(mm)920寸法D(mm)520寸法W(mm)895キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50自重(kg)13折りたたみ寸法(mm)170キャスタータイプ2輪ストッパー付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57713033BDA117
69,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,700/税込¥6,270
北海道地方1¥6,070/税込¥6,677
沖縄地方1¥11,430/税込¥12,573
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする