曜日別特売
モノタロウ

コピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品

コピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(103件のレビュー)

古紙パルプ配合率70%以上のグリーン購入法適合品。この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。白色度約80%と自然な白さです。色々な場面にご使用いただけます。

用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ用仕様グリーン購入法総合評価値/ 90(古紙パルプ配合率70%:50、森林認証材パルプ利用割合クレジット:30、坪量:10)、流れ目:T目(幅:210mm、流れ:297mm)ホワイトサイズA4入数(枚)2500紙質中性紙紙厚(mm)0.089坪量(g/m2)約64紙厚(μm)89印刷方式両面適合プリンタ一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C021528内容量1箱(500枚×5冊)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
白色度(%)
出荷単位
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57769033-約80
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥835/税込¥919
沖縄地方1¥2,080/税込¥2,288
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 素晴らしい
サービス業

ほどよい白色で目に優しい色合いです。少しだけ値段が高いですが、こちらを選んでいます。

2025-10-27
用途: 工事見積他書類提出の為
建設業・工事業

コピー用紙は選択が難しくて、大手メーカーの高いものを選べば問題ないのかもしれませんが、リーズナブルな価格帯の中で少し価格の高いものを選んだのに、
実際使用してみるとかなり透けてしまうなどありました。
この商品は安いにもかかわらず十分機能を満たしており、見積や簡単な資料などの提出に使用します。
他重要な書類用にはもう少ししっかりしたコピー用紙を別途使用してますので、この商品は大量消費に使用していきます。

5が参考にしています
対象商品 : 57769033
2025-10-27
用途: 書類印刷
損保ジャパンパートナーズ提携代理店 金融・保険業

紙自体にいつも使用している紙と変化なし
郵送対応なども早いので助かる。

1が参考にしています
2025-09-18
用途: 資料印刷
サービス業

印刷使用頻度が高いので何よりお得。色合いも問題なく 紙詰り・送りで引っかかるなどもなく 重宝しております。

5が参考にしています
2025-12-26
用途: 事務所で使用

モノタロウブランドが品切れだったので、程よく白く安めのものを。使用感同じ。

2025-10-17
用途: 印刷時

SDG'Sの関係でこちらを使用させて頂いております。
特に気になる点はなく、普通のコピー用紙です。使いやすいです。

1が参考にしています
2025-12-24
用途: クラブでの資料の配布に浸かってます
医療・福祉・介護関連業

ごく普通に、使っています 問題無しです
色も落ち着いた白で、目が疲れにくい感じです

2025-12-18
用途: 資料の印刷

紙質がいい。古紙多いタイプは色がよくなかったり紙質悪かったりするが、全くそんなことなく、新パルプの紙と遜色なくつかえる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする