乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT

乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT - キャロットシステムズ乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT - キャロットシステムズ乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT - キャロットシステムズ

使い方いろいろ!
配線不要の乾電池カメラ
電池をセットして撮影場所に設置するだけ!
センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します!
防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。
電池駆動だから配線不要
場所を選ばず自由に設置
高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影
SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影
その場で映像確認、パソコンで再生可能
屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能

用途
家周りの監視
室内の監視
駐車場の監視
バイク・自転車の監視
ペットの撮影・監視
倉庫物置の撮影・監視
不法投棄の監視
鳥獣害・糞害の対策
催事・会議を手動録画
田畑の監視・植物のスケジュール撮影
解像度
静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P
動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。)付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1形状BOX型本体質量(g)約185センサー2MP HD COMSセンサー保護等級IP66相当(完全防水ではありません。)記録媒体SDカード(最大128GB)※別売レンズサイズ(mm)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む)使用電池単3形乾電池:4本(別売)防塵防水性能あり保存形式静止画:JPEG、動画:AVI検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80°トリガースピード:約0.4秒液晶モニター2.0インチF値F2.3使用場所屋外アズワン品番64-9111-93フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40°赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)内蔵マイク有り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723759AT-1
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする