USB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ

USB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ - StarTech.comUSB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ - StarTech.comUSB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ - StarTech.com

高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に7件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適
設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属
柔軟な給電方式:7Vから48VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応
デバイス充電:接続するUSBデバイスに合計35Wの電力を供給するする7ポートUSB 3.0(USB 3.1 Gen1)ハブ。利用可能な電力に応じて、2つのポートで最大2.4A (12W) の給電が可能なBC 1.2に対応
StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開

セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド質量(g)326消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4ケーブル長(mm)200動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数7プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)14.5×5.5×4.5転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B内容量1個
注意
※USB 2.0ホストポートに接続する場合は、性能が限られることがあります。
※本製品は ターミナルブロック電源の使用を想定しています。 標準のACアダプタは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723883HB30A7AME
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする