4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属

4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 - StarTech.com4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 - StarTech.com4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 - StarTech.com4ポートUSB-Cハブ 10Gbps 3x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 - StarTech.com

USB-Cポート(x1)と急速充電BC 1.2ポート含むUSB-Aポート(x3)を追加。Mac、Windows、Linuxその他USB-CノートパソコンおよびUSB-Cタブレット(iPad Pro)に対応
付属のユニバーサルACアダプタを使用するセルフパワーUSBハブ
USB 3.1 Gen 2データ転送速度(10Gbps)に対応
StarTech.com製ドッキングステーション取付金具対応。壁面やデスクトップに固定設置が可能
1mのホストケーブルで様々なセットアップに対応するコンパクト設計
ドライバが要らないプラグアンドプレイ

セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)ブラック & スペースグレーサイズデスクトップ質量(g)84消費電力(W)24電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70入力電流(A)0.8ケーブル長(mm)1000動作温度(℃)0~50電源供給方式セルフパワーUSBポート数4プラグタイプM寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5転送速度(Gbps)最大10コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、3 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723908HB31C3A1CS
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする