曜日別特売

サイクルサービス用バッテリー

サイクルサービス用バッテリー - PROGRID
(3件のレビュー)

ディープサイクル用バッテリー
特殊耐久極板が深い充放電にも対応し、過酷な条件下にも耐えられます。

用途高所作業車・スイーパー・ゴルフカート・小型フォークリフト・特殊電動作業車など内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
端子種別
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723847GC2-1056195(5時間率)30.7N形259182276
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57723804EB65LE1265(5時間率)25.3L形端子(向き A)304172241
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57723813EB100LER12100(5時間率)33.9L形端子(向き B)409173251
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57723829EB120LER12120(5時間率)46.2L形端子(向き C)505183256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57723838EB160LER12160(5時間率)51.9L形端子(向き C)508222257
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 3回で満充電出来なくなる

高所作業者用として使っていますが、購入時は、充電できましたが3回目の充電から、満充電出来なくなりました。いつまで経っても平均して4個とも約80%しか出来ません。
今までは、5年間使えていましたが、約4月で不良となりました。
高額商品だけに残念です。保証が無いのが残念です。

2025-10-13
用途: 高所作業車
建設業・工事業

購入して1年足らずで、1個使用不可になりました。4個購入したので、残りの3個も不安です。

対象商品 : 57723847
2021-07-15
用途: 高所作業車に使用します。
チアキ電気建設業・工事業

他社に比べて、価格が安価でしたので、助かりました(4台必要なので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする