谷沢製作所
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
質量(g)
1270
種類
巻取式
バックル
パススルー
ランヤード(長さ)(mm)
1660
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57724023
565Ⅱ-S-50AⅡ-BL
ブルー
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57724039
565Ⅱ-S-50AⅡ-YL
イエロー
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57724048
565Ⅱ-S-50AⅡ-GR
グレー
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724057
565Ⅱ-S-50AⅡ-GN
グリーン
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724066
565Ⅱ-S-50AⅡ-HNBKフック掛け仕様
HNブラック
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57724075
565Ⅱ-S-50AⅡ-HNBLフック掛け仕様
HNブルー
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください