曜日別特売

胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能

胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能 - 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能 - 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能 - 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能 - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き(取り外し可能)

種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57724154565Ⅱ-S-50AⅡ-W(TS-1AⅡ)-BLブルー1940
27,140
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57724163565Ⅱ-S-50AⅡ-W(TS-1AⅡ)-YLイエロー1940
27,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724197565Ⅱ-SK-50FⅡ-W(TS-1FⅡ)-BLブルー1720
30,140
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724206565Ⅱ-SK-50FⅡ-W(TS-1FⅡ)-YLイエロー1720
30,140
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57724163
2023-03-30
用途: 機械のメンテナンス時
エアマテイック株式会社製造業

着脱が簡単にできるのがよい。ロープの一つが巻取式のため扱いやすい。多少重さが気になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする