曜日別特売

胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可

胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可 - 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可 - 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可 - 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可 - 谷沢製作所

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き

種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57724179565Ⅱ-S-50AⅡ-W(TS-2AⅡ)-BLブルー1770
25,760
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57724188565Ⅱ-S-50AⅡ-W(TS-2AⅡ)-YLイエロー1770
25,760
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57724215565Ⅱ-SK-50FⅡ-W(TS-2FⅡ)-BLブルー1550
28,760
22,980
25,278(税込)
当日出荷
57724224565Ⅱ-SK-50FⅡ-W(TS-2FⅡ)-YLイエロー1550
28,760
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする