曜日別特売

胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ

胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ - 谷沢製作所

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き

ブルー質量(g)1560タイプ胴ベルト型用ベルト長さ(mm)1130ランヤード(長さ)(mm)1150ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ロープ仕様巻取式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57724276563Ⅱ-OT-50FⅡ-W(QS-2F)-BL
34,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする