曜日別特売

胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型)

胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型) - 谷沢製作所

2丁掛けの補助ランヤードとして使用
不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ
D環止め、フック掛け付

ブラック質量(g)670タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57724285TS-1AⅡ
15,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする