アルコールポールスタンド

アルコールポールスタンド - 棚橋工業アルコールポールスタンド - 棚橋工業アルコールポールスタンド - 棚橋工業アルコールポールスタンド - 棚橋工業

簡易ロックで盗難防止
スタッキング可能で収納便利
B5表示パネル付き

用途アルコールポールスタンド適合500~1000mlボトル材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×1250パネルB5簡易表示パネル付き(B5の紙であれば取り換え可能です)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※アルコールボトルの大きさ形状によっては取付できない場合がございます
※製品にアルコールボトルは付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577267355106350
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5772674451063501
15,000
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする