ノーブランド
シーナイフ(ケース付き)
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです
サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途
ロープ等を切断する
全長(mm)
250
刃幅(mm)
24~27
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
120
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
27
使用クサビ
刃固定:2箇所
材質(刃)
鋼
刃渡り(mm)
130
内容量
1本
注意
※出荷時に刃は鋭利な状態ではありませんので、砥石等で砥いでご使用ください。材質は鋼ですので錆びが生じる場合もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57726787
刃渡り130mm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください