曜日別特売

スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)

スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーション

傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。

用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。主な用途表示・安全用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐汚染性、耐摩耗性、耐薬品性、抗菌性、安全歩行性、帯電防止性、不燃性総厚(μm)306±5内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57727268LTS50WBホワイト50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
車上渡し
57727277LTS50YBイエロー50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年2月20日
57727286LTS50BBブルー50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年2月24日
57727295LTS50GBグリーン50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
車上渡し
57727304LTS50OBオレンジ50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
57727313LTS50RBレッド50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
車上渡し
57727329LTS50TRBトラ50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
車上渡し
57727338LTS50BKBブラック50200.305屋内
7,1506,398
5,198
アウトレット
5,718(税込)
当日出荷
車上渡し
残り2点です
57727347LTS50BNBブラウン50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
57727356LTS50GYBグレー50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
57727365LTL100WBホワイト100200.305屋内
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
車上渡し
57727374LTL100YBイエロー100200.305屋内
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
57727383LTL100TRBトラ100200.305屋内
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
57727399LTL100OBオレンジ100200.305屋内
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
66133396LTS50RWB赤白50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66133405LTS50GWB緑白50200.305屋内
7,1506,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする