タカハラコーポレーション
ビバ蓄光テープ
(1件のレビュー)
夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
用途
病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に
仕様
裏面粘着
つや
グロス
内容量
1巻
注意
※個人宅配送はできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57729517
BT2510
黄緑(※暗闇時、青色発光)
25
10
0.46±0.05
表示・安全用
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57729526
BT255
黄緑(※暗闇時、青色発光)
25
5
0.46±0.05
表示・安全用
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57729535
BT251
黄緑(※暗闇時、青色発光)
25
1
0.46±0.05
表示・安全用
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57729544
BT5010
黄緑(※暗闇時、青色発光)
50
10
0.46±0.05
表示・安全用
¥
52,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57729553
BT505
黄緑(※暗闇時、青色発光)
50
5
0.46±0.05
表示・安全用
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57729569
BT501
黄緑(※暗闇時、青色発光)
50
1
0.46±0.05
表示・安全用
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200