エアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー

エアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー - エレコム

■1.0mmの極細チューブで、今まで出来なかった狭いスキマの清掃が可能になります。 ■チューブはステンレス製で硬く、狭いスキマに差し込むようにして使用できます。 ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。※2020年8月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品極細チューブ(外径:1mm)全長(mm)223容量228g(350ml)径(Φmm)66ガスの種類DME、炭酸ガス環境グリーン購入法適合商品 ※2020年8月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合入数1本内容量1個
注意
※冷却液は、プラスチック製品の変質や機器の破損の原因となったり、触れると凍傷の恐れもあり危険です。また、空気中のガス濃度が高まり、周辺の火気に引火しやすくなります。
※可燃性・火気厳禁 ■地球温暖化への影響を軽減することを最優先させた商品のため、可燃性ガスを使用しています。注意事項をよく読んで、お取扱には十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730217AD-ECONT
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする